« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 100165 - SPOT DIAM90 10W 3KK DIM
CARAT II SPOT DIAM 115MM BLC 10W 3000K DIM + CONNECT
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 100165
Référence Sonepar : 05415442977
EAN : 3701124429773
Description
CARAT II SPOT DIAM 115MM BLC 10W 3000K DIM + CONNECT