« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 100166 - SPOT DIAM112 10W 4KK DIM
CARAT II SPOT DIAM 112MM BLC 10W 4000K DIM + CONNECT
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 100166
Référence Sonepar : 05415442978
EAN : 3701124429780
Description
CARAT II SPOT DIAM 112MM BLC 10W 4000K DIM + CONNECT