• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100176 - LINEAIRE 1200MM 30W 4KK BLC 5A

  • LINEO REFLECTEUR LINEAIRE 1150MM 30W 4000K BLC UGR<19 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100176
    • Référence Sonepar : 05415442996
    • EAN : 3701124429964
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LINEO REFLECTEUR LINEAIRE 1150MM 30W 4000K BLC UGR<19 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver