• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100189 - PROJ SS CABLE 10W 4KK IP65 5A

  • LUMOS II SANS CABLE PROJECT 10W 4000K NOIR IP65 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100189
    • Référence Sonepar : 05415443005
    • EAN : 3701124430052
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LUMOS II SANS CABLE PROJECT 10W 4000K NOIR IP65 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver