• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100236 - *CLIPSO II HUBLOT 15W 3000K

  • CLIPSO II HUBLOT DIAM 220MM 15W 3000K BLC IP54 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100236
    • Référence Sonepar : 05415443057
    • EAN : 3701124430571
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CLIPSO II HUBLOT DIAM 220MM 15W 3000K BLC IP54 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver