« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 100239 - CLIPSO II HUBLOT 18W 4000K
CLIPSO II HUBLOT DIAM 280MM 18W 4000K BLC IP54 5ANS
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 100239
Référence Sonepar : 05415443060
EAN : 3701124430601
Description
CLIPSO II HUBLOT DIAM 280MM 18W 4000K BLC IP54 5ANS