• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100249 - LED R7S FILAMENT 4W 78MM 4000K

  • LED R7S FILAMENT 4W 78MM 4000K
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100249
    • Référence Sonepar : 05415443070
    • EAN : 3701124430700
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED R7S FILAMENT 4W 78MM 4000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver