• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100351 - SLIM HOME II REGL 9W 300MM 6KK

  • SLIM HOME II REGLETTE 9W 300MM 6000K
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100351
    • Référence Sonepar : 05415443179
    • EAN : 3701124431790
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIM HOME II REGLETTE 9W 300MM 6000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver