• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100397 - SPARK II SPOT 5W 3000K

  • SPARK II SPOT DIAM 68MM 5W 3000K
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100397
    • Référence Sonepar : 05415443225
    • EAN : 3701124432254
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SPARK II SPOT DIAM 68MM 5W 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver