• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100428 - BANDEAU BLC 6KK .9W/M IP54 24V

  • BANDEAU BLC 6000K 5M 60 LED ET 9W/M IP54 24V SILICONE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100428
    • Référence Sonepar : 05415443257
    • EAN : 3701124432575
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BANDEAU BLC 6000K 5M 60 LED ET 9W/M IP54 24V SILICONE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver