• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100438 - BANDEAU BLC 3KK 9W/M IP67 12V

  • BANDEAU BLC 3000K 5M 120LED ET 9W/M IP67 12V TUBE SILICONE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100438
    • Référence Sonepar : 05415443268
    • EAN : 3701124432681
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BANDEAU BLC 3000K 5M 120LED ET 9W/M IP67 12V TUBE SILICONE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver