• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100443 - BANDEAU 4KK 10W/M IP54 24V

  • BANDEAU BLC 4000K 5M 120LED ET 10W/M IP54 24V
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100443
    • Référence Sonepar : 05415443273
    • EAN : 3701124432735
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BANDEAU BLC 4000K 5M 120LED ET 10W/M IP54 24V