• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100468 - ALIM 24V DC LUMIN 45W IP67 5A

  • ALIM 24V DC LUMINEUX 45W IP67 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100468
    • Référence Sonepar : 05415443275
    • EAN : 3701124432759
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ALIM 24V DC LUMINEUX 45W IP67 5ANS