• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100521 - BANDEAU COB 6000K 5M 320LED/M

  • BANDEAU COB 6000K 5M 320LED/M ET 9W/M IP65 24V 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100521
    • Référence Sonepar : 05415443338
    • EAN : 3701124433381
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BANDEAU COB 6000K 5M 320LED/M ET 9W/M IP65 24V 5ANS