• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100597 - LED 9,5W E27 4000K

  • LED 9,5W E27 4000K 200°
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100597
    • Référence Sonepar : 05415443416
    • EAN : 3701124434166
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED 9,5W E27 4000K