• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100618 - SUNNY SMART SOLAIRE 20W 3000K

  • SUNNY SMART SOLAIRE 20W 3000K IP65 ULOR<3% 3ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100618
    • Référence Sonepar : 05415443435
    • EAN : 3701124434357
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SUNNY SMART SOLAIRE 20W 3000K IP65 ULOR<3% 3ANS