• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100625 - RONDO HUBLOT DIAM 300MM 20W

  • RONDO HUBLOT DIAM 300MM 20W 2500LM 4000K BLANC 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100625
    • Référence Sonepar : 05415443436
    • EAN : 3701124434364
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RONDO HUBLOT DIAM 300MM 20W 2500LM 4000K BLANC 5ANS