• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100699 - PROLINE 1200MM 24W 2CCT

  • PROLINE LINEAIRE REFLECTEUR 1200MM 24W 2CCT DIM DALI NOIR UGR<19 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100699
    • Référence Sonepar : 05415443518
    • EAN : 3701124435187
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LINEO REFLECTEUR LINEAIRE 1500MM 50W 2CCT NOIR UGR<19 5ANS