• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100702 - GALAXIE 670 x 670MM 36W 4KK

  • GALAXIE PLAFONNIER 670x670MM UG19 36W 4000K 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100702
    • Référence Sonepar : 05415443521
    • EAN : 3701124435217
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GALAXIE PLAFONNIER 670 x 670MM UGR19 36W 4000K 5ANS