• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100709 - BANDEAU BLC RGB + 4000K 5M

  • BANDEAU BLC RGB + 4000K 5M 70LED 13W/M IP20 24V 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100709
    • Référence Sonepar : 05415443528
    • EAN : 3701124435286
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BANDEAU COULEURS + 4000K 5M 60LED IP20 24V BOITE 5ANS