• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100711 - TUBULAIRE 600MM CLAIR 4000K

  • TUBA II 600MM CLAIR 4000K 17W 170lm/W L80B10 50000h 5ans
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100711
    • Référence Sonepar : 05415443530
    • EAN : 3701124435309
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBA II 600MM CLAIR 4000K 17W 170lm/W L80B10 50000h 5ans