• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100718 - TUBULAIRE 600MM OPAL 3000K 17W

  • TUBA II 600MM OPAL 3000K 17W 150lm/W L80B10 50000h 5ans
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100718
    • Référence Sonepar : 05415443537
    • EAN : 3701124435378
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBA II 600MM OPAL 3000K 17W 150lm/W L80B10 50000h 5ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver