• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100722 - TUBULAIRE 1500MM OPAL 3000K

  • TUBA II 1500MM OPAL 3000K 52W 150lm/W L80B10 50000h 5ans
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100722
    • Référence Sonepar : 05415443541
    • EAN : 3701124435415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBA II 1500MM OPAL 3000K 52W 150lm/W L80B10 50000h 5ans