• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100748 - FILANTE 30W 4000K ON/OFF UGR16

  • FILANTE PLAFONNIER 595 X 595MM 30W 4000K UGR<16 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100748
    • Référence Sonepar : 05415443571
    • EAN : 3701124435712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FILANTE PLAFONNIER 595 X 595MM 30W 4000K UGR<16 5ANS