• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100768 - GALAXIE 300X1200 28W 4000K 5A

  • GALAXIE PLAFONNIER 295 X 1195MM 28W 4000K 50000H L80B10 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100768
    • Référence Sonepar : 05415443596
    • EAN : 3701124435965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GALAXIE 300X1200 28W 4000K 5ANS L80B10