« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 100785 - CASA HUBLOT 20W 4000K DETEC IR
CASA HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K BLC IP65 + DETECT IR
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 100785
Référence Sonepar : 05415443613
EAN : 3701124436139
Description
CASA HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K BLC IP65 + DETECT IR