• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100786 - CASA HUBLOT 11W 4000K DETEC IR

  • CASA HUBLOT DIAM 300MM 11W 4000K IP65 + DETECT IR
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100786
    • Référence Sonepar : 05415443614
    • EAN : 3701124436146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CASA HUBLOT DIAM 215MM 11W 4000K IP65 + DETECT IR