• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 400001 - RIV REGLETTE SDB 600MM 15W 5A

  • RIVIERA REGLETTE SDB 600MM 15W 3000K IP44 IK08 5ANS INTER
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 400001
    • Référence Sonepar : 05415442841
    • EAN : 3701124428417
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RIVIERA REGLETTE SDB 600MM 15W 3000K IP44 IK08 5ANS INTER