• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 400010 - VISIO HUBLOT ASYM 19W 4KK

  • VISIO HUBLOT ASYM DIAM 345MM 19W 4000K IP65 IK10 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 400010
    • Référence Sonepar : 05415442850
    • EAN : 3701124428509
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VISIO HUBLOT ASYM DIAM 345MM 19W 4000K IP65 IK10 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver