« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 400044 - TR TUBULAIRE OP 70X672MM 5A
TROMBO TUBULAIRE OP 70X672MM 19W 4000K IP66 IP69K IK10 5ANS
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 400044
Référence Sonepar : 05415442884
EAN : 3701124428844
Description
TROMBO TUBULAIRE OP 70X672MM 19W 4000K IP66 IP69K IK10 5ANS