« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 400053 - THOR HIGH BAY DIAM 355MM 50W
THOR HIGH BAY DIAM 184MM 50W 4000K IP65 IK10 1-10V PRI 5ANS
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 400053
Référence Sonepar : 05415442893
EAN : 3701124428936
Description
THOR HIGH BAY DIAM 184MM 50W 4000K IP65 IK10 1-10V PRI 5ANS