« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 400058 - MAGNUS HIGH BAY DIAM430MM 320W
MAGNUS HIGH BAY DIAM 430MM 320W 5000K IP65 IK08 1-10V 5ANS
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 400058
Référence Sonepar : 05415442898
EAN : 3701124428981
Description
MAGNUS HIGH BAY DIAM 430MM 320W 5000K IP65 IK08 1-10V 5ANS