• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 400073 - COLYSEE PROJ 80W 2900K 5A

  • COLISEE PROJECTEUR 285X255MM 80W 2900K IP66 IK08 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 400073
    • Référence Sonepar : 05415442912
    • EAN : 3701124429124
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COLISEE PROJECTEUR 285X255MM 80W 2900K IP66 IK08 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver