• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 6100 - PISCINE 12V AC 18W 6K5K ON/OFF

  • PROJECT PISCINE 12V AC 18W 6500K BOITE COMMANDE ON/OFF
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 6100
    • Référence Sonepar : 05415441770
    • EAN : 3701124417701
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PROJECT PISCINE 12V AC 18W 6500K BOITE COMMANDE ON/OFF

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver