• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 677920 - SPOT ENC DIAM62 3W RD 4000K

  • ETNA SPOT ENCASTRABLE DIAM 62MM 3W 4000K IP67 INOX 316L
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 677920
    • Référence Sonepar : 05415442196
    • EAN : 3701124421968
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ETNA SPOT ENCASTRABLE DIAM 62MM 3W 4000K IP67 INOX 316L

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver