• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 70282 - PROJ PIQUET LED 230V 6W 4000K

  • PIVOINE PROJECTEUR PIQUET 6W 4000K NOIR IP65
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 70282
    • Référence Sonepar : 05415442060
    • EAN : 3701124420602
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PIVOINE PROJECTEUR PIQUET 6W 4000K NOIR IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver