• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 706210 - SPOT ENC SOL 5W 4000 CAR 316L

  • ETNA CARRE SPOT ENCASTRABLE SOL 5W 4000K IP67 INOX 316L
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 706210
    • Référence Sonepar : 05415442214
    • EAN : 3701124422149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ETNA CARRE SPOT ENCASTRABLE SOL 5W 4000K IP67 INOX 316L