• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 70752 - KIT TER 3,6W 12V 6000 IP67+ALI

  • TERRASSO KIT SPOT 6 X 0,6W 12V 6000K ROND IP67 + ALIM
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 70752
    • Référence Sonepar : 05415441694
    • EAN : 3701124416940
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TERRASSO KIT SPOT 6 X 0,6W 12V 6000K ROND IP67 + ALIM