• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7157 - FIL G125 E27 8W 3000K GLD

  • LED FIL COB GLOBE G125 E27 8W 2700K GOLDEN BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7157
    • Référence Sonepar : 05415440082
    • EAN : 3701124400826
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED FIL COB GLOBE G125 E27 8W 2700K GOLDEN BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver