• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 739351 - LED 8.5W BULB B22 4000K BX

  • LED 8.5W BULB B22 4000K BOITE 200° 
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 739351
    • Référence Sonepar : 05415441404
    • EAN : 3701124414045
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED 8.5W BULB B22 4000K BOITE – 806lm – 200° 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver