« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 749614 - MOD LIN 50W 1500mm DALI 8CAB
LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 50W 1500MM DALI 8 CABLES
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 749614
Référence Sonepar : 05415442332
EAN : 3701124423320
Description
LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 50W 1500MM DALI 8 CABLES