« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 749615 - MODULE LED LIN 70W 150cm DALI
LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 70W 1500MM DALI 8 CABLES
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 749615
Référence Sonepar : 05415442333
EAN : 3701124423337
Description
LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 70W 1500MM DALI 8 CABLES