• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 749621 - MOD 70W 1,5m 11200LM 0-10V 8CB

  • LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 70W 1500MM 0-10V 8 CABLES
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 749621
    • Référence Sonepar : 05415442330
    • EAN : 3701124423306
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 70W 1500MM 0-10V 8 CABLES

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver