• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 749701 - LIN 50W 1500mm DEP 5A

  • LINE S LINEAIRE LED 50W 1500MM DEPOLI ALU 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 749701
    • Référence Sonepar : 05415442142
    • EAN : 3701124421425
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LINE S LINEAIRE LED 50W 1500MM DEPOLI ALU 5ANS