• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 749712 - LIN 100W 3000mm DEP 5A NOIR

  • LINE S LINEAIRE LED 100W 3000MM DEPOLI NOIR 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 749712
    • Référence Sonepar : 05415440097
    • EAN : 3701124400970
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LINE S LINEAIRE LED 100W 3000MM DEPOLI NOIR 5ANS