• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 75072 - BAND 4000K 5m 14.4W/M 12V

  • BANDEAU BLC 4000K 5M 60LED ET 14.4W/M IP20 12V
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 75072
    • Référence Sonepar : 05415377902
    • EAN : 3760173779024
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BANDEAU BLC 4000K 5M 60LED ET 14.4W/M IP20 12V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver