• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 751621 - BAN 4KK 5M60L 14WM IP67 24V SI

  • BANDEAU BLC 4000K 5M 60LED ET 14.4W/M IP67 24V SILICON
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 751621
    • Référence Sonepar : 05415441275
    • EAN : 3701124412751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BANDEAU BLC 4000K 5M 60LED ET 14.4W/M IP67 24V SILICON