« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 75163 - BAN 6KK 5M60L 14WM IP65 24V PU
BANDEAU BLC 6000K 5M 60 LED ET 14.4W/M IP65 24V PU
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 75163
Référence Sonepar : 05415441163
EAN : 3701124411631
Description
BANDEAU BLC 6000K 5M 60 LED ET 14.4W/M IP65 24V PU