« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 751776 - BAN DIM 5M 120L 9,6 W IP20 12V
BANDEAU BLC DIM 5M 120LED 9,6W/M IP20 12V BOITE 5ANS
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 751776
Référence Sonepar : 05415442263
EAN : 3701124422637
Description
BANDEAU BLC DIM 5M 120LED 9,6W/M IP20 12V BOITE 5ANS