• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 75281 - ALIM 12V DC 420mA LED 5W IP67

  • ALIM LED 12V DC 420mA 5W IP67
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 75281
    • Référence Sonepar : 05415440941
    • EAN : 3701124409416
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ALIM LED 12V DC 420mA 5W IP67